【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm

(6件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 幅(mm)500(加工後485) 注文コード60953745 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥6,928 定期注文特価(税込)6,048
販売価格(税別)
6,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
5,498 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
この商品は幅・内容量2種類から選べます 他の種類を見る

手巻き用なので簡単に使用できます。
特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。
15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。

用途梱包や製品の保護に 材質ポリエチレン 幅(mm)500(加工後485) 長さ(m)450 質量(g/本)2000 厚さ(μm)8 紙管内径(mm)76 環境対応塩化ビニル不使用 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.3MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※紙管内径のサイズは前後差異が2mmほどございます。
ストレッチフィルム比較表(幅500mm)
  価格重視の方にオススメ! 価格と強度を両立したエッジ強化タイプ 軽量物や簡易梱包の用途に 汎用性の高いベーシックタイプ 異形の梱包にも対応可能な厚手タイプ 重梱包にも対応可能な厚手タイプ
注文コード 1箱(6巻)/55330443
1個/55330434
1箱(6巻)/60953745
1個/60953754
1箱(6巻)/02637486 1箱(6巻)/06858092
1個/35116496
1箱(6巻)/06858074
1個/35116514
1箱(6巻)/57627983
商品画像 img img img img img img
ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm 【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm
厚み 8μm 8μm(両端の厚み16μm) 12μm 15μm 18μm 25μm
500mm 500(加工後485)mm 500mm 500mm 500mm 500mm
長さ 600m 450m 300m 300m 300m 300m
1本当たりの重量 2.5kg 2kg 2.05kg 2.4kg 2.8kg 3.5kg
1m当たりの価格
(1箱タイプで計算)
1.94円 2.22円 2.44円 2.67円 3.33円 4.39円
特長
  • 薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。
  • 非常に薄いフィルムで、軽量品の簡易な梱包に適しています。
  • 使用量が少なくて済み、コストと廃棄物の削減に寄与します。
  • 原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
  • 両端の強度は15μm相当なので、適度な強度をもっており、コストダウンを図りたい方に最適!
  • 使用後のゴミも少ないので、環境負荷を軽減する事が可能です。
  • 標準的な軽さの一般的な梱包に幅広く利用されます。
  • 適度な強度と伸縮性があり、多用途で使いやすい。
  • 強度、伸縮性と耐久性のバランスが良い、中重量物にも対応可能でもっとも汎用性の高いタイプです。
  • 厚みがあり、高い耐久性と強度を持っています。
  • 強靭で長時間の輸送に耐える能力があり、安全性を向上に役立ちます。
  • 非常に厚く、もっともの強度を求められる用途に適しています。
  • 優れた保護力があり、最も重い荷物も安全に保つことに役立ちます。

商品説明動画

【ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm 】 梱包や製品の保護に.
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60953745 - 25298920 TERSF6-500 ストレッチフィルム(エッジ強化タイプ) TRUSCO ストレッチフィルム(エッジ強化タイプ) TRUSCO 1巻 2,898 税込3,188 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60953745
2026-01-16
用途:
配送品の荷崩れ防止
平田運送 様 (運輸・通信業)

軽くて扱いやすい。思った以上に強度がある。値ごろ感があり、コスパがいい

2025-09-24
用途:
出荷時の梱包

いつもは12μを使用していて、安いので試しに購入。少し強く引っ張ると切れてしまいます。
次回は12μに戻します。

2025-04-28
用途:
商品を倉庫内の移動や汚れ防止
製造業

良い!8ミクロンだがエッジの折り返しタイプの為 引っ張り強度がある
少し 手でブレーキをかけながら巻くと良い感じになる
また、中心部分はエアーが入っているので 巻き初めの煩わしさがない
それだけでストレスがちがう

2人が参考にしています
2025-04-28
用途:
展示用商品のラッピングに使用中
株式会社パテル 様 (サービス業)

展示する商品の埃防止に使用しています。
適当な幅でカットして、シュリンクすればテープいらずで包装が出来てとても便利です!

2025-11-18
用途:
梱包
製造業

通常の梱包なら全く問題無いです。
角のある製品の場合は注意が必要です。

2025-07-16
用途:
パレットラップ

運送会社に弱いと拒否された。
複数購入して後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする