極匠工具差

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60953767 品番GTH-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。

材質/仕上(本体)スチール・アルミニウム/クロームメッキ・PVCカバー 用途充電ドライバー等の収納に。 仕様電ドル用 質量(g)108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60953767
2021-10-26
用途:
インパクトドライバー受け
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

普通です。何にも取柄もなく不可もない値段も普通です。

対象商品:
60953767
2016-08-16
用途:
インパクトホルダー

18Vのインパクトを引っ掛けて使っております。以外とよいかも。以前はマキタのインパクトホルダーを使用しておりましたが18Vのバッテリーが重い為よく落としていたのでシンプルなこちらを購入してみました。バッテリー部分を引っ掛けて案外落ちません。

対象商品:
60953767
2015-10-08
用途:
インパクトドライバーの引掛け

マキタの10.8vインパクトドライバーには引っ掛けフックが付いていなかったために、どうにかしたくて買ってみた。
フック部分が適度に固く変形できるので握り部分の細くなっている所で引っ掛けらた。
ただし、どうしてもスイッチ部分に触れるので、気付くとドリルが回っていたという事も・・・。
ワンタッチベルトを使っていると、ベルト通しに通らないので注意する必要がある。

対象商品:
60953767
2014-06-24
用途:
いろんな作業

ベルトを通して使うのでずれないのはいいが、丸腰の時にインパクトだけ持ちたいときはいちいち外す必要がある。
まあ、常時腰道具をつけている人には機能的には良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする