極匠工具差

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60953776 品番GTH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。

材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ 用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。 仕様カラビナ(可動式) 寸法(mm)(ベルト通し)62 質量(g)190 径(Φmm)(カラビナ)8 適合ベルト幅(mm)〜60 内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60953776
2021-01-11
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

商品到着までスムーズで商品自体もとても使いやすいのでとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
60953776
2018-11-26
用途:
パクドラ引っ掛けるのに

SK11のインパクトドライバー用フックを愛用しているので、使い勝手は良いです。これはカラビナ部分が首振りしますので使用しない時に壁や材料をこすったりが無くなり具合が良いです。
首振りの硬さも新しいうちだけかもですがちょうどいい硬さです。2〜3年もってくれたら良いんですがね。それに軽いのもよろしい。

対象商品:
60953776
2017-06-30
用途:
作業時にラジェットの落下防止に
児嶋製瓦所 様

もう少し、小さいサイズも、有ったら良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
60953776
2015-10-31
用途:
現場仕事用として
サンエス工業株式会社 様

注文して翌日に商品が届くので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする