刈払機用組立レンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60953812 品番KKW-1319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

刈払機のプラグ交換・刈刃交換・ハンドルの組立て、飛散防護カバーの取付け等、組立てや修理に欠かせないレンチです。

セット内容No.2ドライバー + ロックバー付 全長(mm)160 質量(g)90 対辺寸法(mm)(本体)19×13 ソケット長さ(mm)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60953812
2024-07-10
用途:
草刈り機の刃の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

草刈機用のレンチは、良かったのですが、ロックの押さえの棒が、1回仕様で、曲がってしまいました。
それが、残念です。

対象商品:
60953812
2019-05-08
用途:
スパークプラグの交換
勝田脳神経外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

価格が安くて助かりました。ドライバー部の柄の長さがもっとあるとなお良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
60953812
2023-08-27
用途:
草刈り機のメンテに
大石建築 様

草刈り機のプラグ交換に19,刃の交換に13,エアーフィルター交換にプラスドライバーのセットです。新品の時は付属品もあったんですが・・・。19のレンチはあまり無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする