阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の 胴付長靴
F-71 ナイロンウェーダー ラジアル底
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60953856
品番
F-71-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐油底と裏総メッシュで履き心地が良く、表面はコストパフォーマンスに優れた210デニール生地です。
色
ベージュ
材質
胴部:ナイロン210デニール、靴部:耐油塩化ビニール(PVC)
用途
水産業、水中での軽作業
トラスコ品番
481-7117
セット内容
ウエストベルト、カップインソール
質量(kg)
2.45
サイズ(cm)
25
股下(cm)
92
総丈(cm)
137
足幅
3E
アズワン品番
3-9287-02