マヤ工業
マヤ工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マヤ工業の セーバーソーブレード
セーバーソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚組)
注文コード
60953864
品番
B2514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
250
用途
3mm以上の厚物切断に!
山数
14山
切断能力(mm)
〜170まで
刃厚(mm)
0.9
主要切断材料
ステンレス・鋳鉄管・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等