菊堂
菊堂の 鋏
菊堂の 植木鋏
鋼付さつき鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60953916
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
細く小ぶりなので、細かい作業に最適
日立安来鋼青紙使用
切断能力
1年目の若枝約Φ3mm
用途
生花や、枝切りなどに
寸法(mm)
240×95×17
材質(本体)
安来鋼青紙2号
質量(g)
103
使用目的
枝切り、生花
硬度HRC(刃部)
60