菊堂
菊堂の 鋏
菊堂の 剪定鋏
左手用剪定鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60953934
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
庭木や果樹の剪定に
寸法(mm)
260×82×20
質量(g)
230
使用目的
剪定
切断対象
庭木、果樹