エフケイシステム
エフケイシステムの バーコードリーダー
エフケイシステムの 一次元バーコードリーダー
一次元バーコードリーダー(RS232C)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
対応コード
Code 39/Full ASCII Code 39/Code 32/Code 128/Code 93/Code 11/Codabar/NW7/All UPC/EAN/JAN code (EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/EAN-128)/Interleave 2 of 5/STD 2 of 5/Industrial 2 of 5/matrix 2 of 5/Chinese Postage Code/IATA/MSI/PLESSY/Italian Pharmacy Code/Telepen.
注文コード
60953964
品番
TSK-e(RS)/HOL-10(B)/SAPA05010JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
対応コード・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能
TSK-e(RS)とHOL-10(B)とSAPA05010JPのセット
対応コード
Code 39/Full ASCII Code 39/Code 32/Code 128/Code 93/Code 11/Codabar/NW7/All UPC/EAN/JAN code (EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/EAN-128)/Interleave 2 of 5/STD 2 of 5/Industrial 2 of 5/matrix 2 of 5/Chinese Postage Code/IATA/MSI/PLESSY/Italian Pharmacy Code/Telepen.
質量(g)
95(本体のみ)
耐衝撃性
1.5mからコンクリートに落下し正常動作
ケーブル長(m)
1.8
付属品
日本語設定マニュアル
仕様
PCS値:≧45%、ウィンドウ幅:82mm
オプション
置台(HOL-10)、クリアタイプ置台(HOL-CL)、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス)
対応OS
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10(Macはサポート外)
センサー
2500pixel(CCD)
分解能
0.1mm(4mil)
光源
λ=660nm 可視光Red LED
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
(外形)85×25×161
電源供給
外部電源供給(ACアダプタ別途:SAPA05010JP)
プロセッサー
32bit
インターフェイス
RS232C D-Sub9ピン(メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電流(mA)
100〜120
インジケータ
Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザー
入力電源(V)
DC5±5%
スキャンレート
MAX200 スキャン/秒
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
※パソコンなどRS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、アダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。