緑園
緑園の 鋏
緑園の 剪定鋏
剪定鋏 赤白ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60953977
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手にやさしいソフトグリップ
切断能力
1年目の若枝約Φ15mm
用途
庭木・果樹のお手入れに
寸法(mm)
267×75×28
質量(g)
247
材質(グリップ)
PVC
使用目的
お手入れ
切断対象
庭木、果樹
硬度HRC(刃部)
54
材質(刃)
S65MO
材質(ハンドル)
スチール