- ステンレス剪定鋏 赤白ハンドル 緑園 60953986

ステンレス剪定鋏 赤白ハンドル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60953986 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手にやさしいソフトグリップ
サビに強いステンレススチール

全長(mm)200 刃長(mm)60 切断能力1年目の若枝約Φ15mm 用途庭木・果樹のお手入れに 寸法(mm)267×75×28 質量(g)246 材質(グリップ)PVC 使用目的お手入れ 切断対象庭木、果樹 硬度HRC(刃部)54 材質(刃)ステンレス鋼420J3 材質(ハンドル)スチール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60953986 - 28552108 200mm アルミダイキャスト剪定鋏(ステン刃) SunGarden アルミダイキャスト剪定鋏(ステン刃) SunGarden 1丁 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60953986
2017-12-16
用途:
庭のバラ、サツキ、アジサイ、梅等のしっかりした枝の剪定に使用。

非常に使い易く、軽く切れるので仕事が楽に進みました。一点だけ問題は、握りの白いビニールがスプリングの力で割れてしまいました。もう一本追加注文しますので、交換ができると助かります。

対象商品:
60953986
2017-08-30
用途:
植栽管理作業時
有限会社コーラルグリーン 様

値段の通りの粗悪品でした。ちょっと硬い枝を切ったらすぐに切れ味は悪くなり、使用してません。

対象商品:
60953986
2016-07-06
用途:
庭木の手入れ
金融・保険業

ステンレス製で錆の心配もなく、切れ味ももんだいありませんが、長持ち具合が気になります。

対象商品:
60953986
2016-05-23
用途:
公共事業請負時の現場作業
オルタビジョン 様 (建設業・工事業)

最初やや重いような気がしましたが、現場作業では、操作性、切れ味ともにOKでした。
値段も手ごろで、良い品を感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする