阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の 胴付長靴
W-79 ナイロンウェーダー 先丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60953987
品番
W-79-25.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。
発売以来30年のロングセール商品です。
色
カーキ
材質
表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底
用途
水産業、水中での軽作業
トラスコ品番
481-7419
質量(kg)
1.8
サイズ(cm)
25
股下(cm)
87
総丈(cm)
127
足幅
3E