一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス) 注文コード60954034 品番TS-5300-R(LG)/SAPA05010JP×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はインターフェース・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
TS-5300-R(LG)とSAPA05010JPのセット×10

インターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス) 質量(g)290 ライトグレー 耐衝撃性1.5mからコンクリートに落下し正常動作 ケーブル長(m)1.8 仕様PCS値:30%以上、読み取り距離(PCS 90% code 39):10-20mm (3mil) 10-60mm (4mil) 10-80mm (5mil) 10-240mm (10mil) 20-33mm (13mil) 55mm-450mm (20mil) オプションハンズフリースタンド(HOL-5300)、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×60×86 湿度(%RH)10 to 90 分解能0.075mm (3 mil) 保護等級IP30 光源RED LED (660nm) 有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%) 光学系2500 Pixel CCDセンサー 電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途:SAPA05010JP) 動作温度(℃)0 to 50 読み取り速度200スキャン/秒 保管温度(℃)‐26 to 60 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(mA)100-120、スタンバイ時:20-30 入力電源(V)DC5±5% 読取角度(°)45
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
※パソコンなどRS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、アダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする