Mr.Sunshine
Mr.Sunshineの 鋏
Mr.Sunshineの 剪定鋏
剪定鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60954056
品番
S-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ハンドルはやわらかく、保持力抜群!耐久性抜群!
切断能力
1年目の若枝約Φ10mm
用途
庭木・果樹の剪定に
寸法(mm)
240×83×25
質量(g)
167
使用目的
剪定
切断対象
庭木、果樹
硬度HRC(刃部)
54
材質(刃)
S65MO
材質(ハンドル)
PVC