W-88-K チェストハイウェーダー 先丸

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60954075 品番 W-88-K-28.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。
発売以来30年のロングセール商品です。

カーキ 材質表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底 用途水産業、水中での軽作業 トラスコ品番481-7508 質量(kg)2.5 サイズ(cm)28 股下(cm)101 総丈(cm)153 足幅3E アズワン品番3-9338-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60954057
2020-07-10
用途:
魚の養殖池での浮き草・藻等の除去で使用している。
農・林・水産業

材質には満足しているが、足のサイズのみを確認して購入したため(股下のサイズの表示もあったが)思っていたより胸までのサイズが大きかった。足のサイズが同じでも股下寸法が数種類あればと良いなと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする