※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55373-L PEコートエアラインスーツ アゼアス 60954093 55373-L PEコートエアラインスーツ アゼアス 60954093

PEコートエアラインスーツ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60954093 品番 55373-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応しております。
タイベック[[(R)]]に特殊ポリマーコーティングを施しております。
ほとんどの無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

サイズL 仕様袖口ゴム入り、PVCフェイスシールド、ブーティ付、エアーインレット付、排気口付、縫い目はバウンドシーム トラスコ品番819-8863 種別つなぎ 材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマー樹脂 質量(g)375 機能感染性物質防護 適応身長(cm)158〜170 適応胸囲(cm)84〜104
注意
※ホース、カプラ、エアラインマスクは別売です。必ずエアラインマスクを併用してください。
※エアラインホース引き込み用の穴があいていますが服内部を陽圧に保つ構造にはなっていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60954093
2022-12-08
用途:
塗装
有限会社冨永製作所 様

軽く着脱がしやすくてとてもいいです。
ただ前の窓が年数と共に見えづらくなってきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする