曜日別特売
55373-M PEコートエアラインスーツ アゼアス 60954118

55373-M PEコートエアラインスーツ アゼアス 60954118
55373-M PEコートエアラインスーツ アゼアス 60954118

PEコートエアラインスーツ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード60954118品番55373-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応しております。
タイベック[[(R)]]に特殊ポリマーコーティングを施しております。
ほとんどの無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

サイズM仕様袖口ゴム入り、PVCフェイスシールド、ブーティ付、エアーインレット付、排気口付、縫い目はバウンドシームトラスコ品番819-8865種別つなぎ材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマー樹脂質量(g)375機能感染性物質防護適応身長(cm)152~164適応胸囲(cm)76~92
注意
※ホース、カプラ、エアラインマスクは別売です。必ずエアラインマスクを併用してください。
※エアラインホース引き込み用の穴があいていますが服内部を陽圧に保つ構造にはなっていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60954093
2022-12-08
用途: 塗装
有限会社冨永製作所

軽く着脱がしやすくてとてもいいです。
ただ前の窓が年数と共に見えづらくなってきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする