SunGarden
SunGardenの 鋏
SunGardenの 園芸鋏
ホーム鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60954196
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃先はサビにくいステンレススチール
喰い込みやすく、すべりにくいのこ刃加工
用途
芽切・小枝切り
手芸・布切りに
くるみ割りに
全長(mm)
190
刃長(mm)
80
切断能力
1年目の若枝約Φ8mm
寸法(mm)
250×100×13
材質(本体)
ステンレス特殊刃物鋼
質量(g)
115
使用目的
切、切り、割り、手芸
切断対象
くるみ、小枝、布、芽
硬度HRC(刃部)
50±1
材質(ハンドル)
ABS樹脂