菊堂
菊堂の 鋏
菊堂の 葉刈鋏
葉刈鋏
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60954205
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能
若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
全長(mm)
270
刃長(mm)
115
切断能力(mm)
Φ8
用途
生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に
寸法(mm)
325×80×30
材質(本体)
S58C
質量(g)
253
使用目的
仕上げ、葉刈り
切断対象
庭木、生垣
硬度HRC(刃部)
60±1