※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 60954215 4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 60954215 4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 60954215 4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 60954215 4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 60954215 4010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 60954215

AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60954215 品番 4010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。

サイズ4L 適応身長(cm)176〜194 適応胸囲(cm)100〜132 用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/裾口ゴム入/フードゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い トラスコ品番819-8902 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムラミネート 区分使い捨て 機能防水性、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服 ×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服 × ×
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) × × ×
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服 × × × ×
スリーエム(3M) 化学防護服4540+ ×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45530423
2018-12-10
用途:
塗装作業時

使いやすく、あまり蒸れず作業がとてもしやすいと思う

対象商品:
45530414
2017-06-12
用途:
汚泥処理機械のメンテナンス時
株式会社クボタ 様 (建設業・工事業)

汚泥による汚れや臭いが中に入らないので、大変重宝しているが、夏はこれを着ている分だけやっぱり暑い。

対象商品:
45530423
2014-04-02
用途:
塗装作業

使用頻度に対して価格も見合っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする