着用例

1010B タイベック(R)製防護服 アゼアス 60954224 1010B タイベック(R)製防護服 アゼアス 60954224

タイベック(R)製防護服

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60954224 品番 1010B
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

サイズ4L 用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い トラスコ品番819-8967 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能微粒子防護 適応身長(cm)176〜194 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適応胸囲(cm)100〜132 縫い目形式内縫い
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプ5適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。
※耐熱性、防炎性はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
塗装作業時.
卸売・小売業

フード・尻ポケット付きで使い勝手良く、サイズも豊富なので小柄なひとにはありがたい。
派手に汚したり粉塵等にまみれることがなければ、使い捨てにする必要は感じない。風を通さないので屋外作業全般の防寒着としても最適。

2025-02-05
用途:
機械のメンテナンス作業

油汚れの強い機械のメンテナンス作業に使用しています。
とても軽いのに油を通さないので最適です。
以前は、作業服の専門店で購入しておりましたが、
こちらの方が安く購入出来ています。

対象商品:
03386616
2022-02-03
用途:
塗装作業時
TOTALREPAIR ECOiST 様

着た感じは非常に軽い割にシッカリ縫製され、丈夫で長持ちし防塵対策が出来るので重宝しています。
風の非常に強い冬の時期の屋外での作業にも、防寒と防塵を兼ねた機能がピッタリでリピートで良く購入しています。

対象商品:
03386591
2021-12-10
用途:
機械の解体工事
株式会社ケイ・エムテクノ 様 (サービス業)

値段が少々張りますが下の作業着が汚れずに助かります。

対象商品:
03386582
2021-07-23
用途:
塗装作業時

毛羽立ちにくく、作業の邪魔にならない形状なので、作業者に評判がいいです。

対象商品:
03386607
2022-12-21
用途:
粉末製品の製造作業時

モノタロウ品も使用したが耐久性が悪く、現場からタイベックを指定されている。

1人が参考にしています
対象商品:
03386616
2020-04-29
用途:
PCR検査業務
医療・福祉・介護関連業

ファスナーの不具合 1着ありました。その他は満足です。

対象商品:
03386591
2018-10-29
用途:
工場内での作業
有限会社 杉山設備工業 様 (建設業・工事業)

しゃがむと、股の部分が裂けやすいのでもう少しその部分を強化して欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする