高性能一次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス) 注文コード60954260 品番FK-800V-RW/SAPA05010JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はインターフェース・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー
液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
FK-800V-RWとSAPA05010JPのセット

インターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス) 対応コードUPC-A/UPC-E/EAN-8/EAN-13/EAN-128/JAN-8/JAN-13/ISBN/Code-39/Code-39 Full-ASCII/Code-32/Code-93/Code-128/CODABAR/NW-7/Interleave 25/Industrial 25/Matrix 25/GS1 DataBar (Omni-directional/Truncated/Stacked/Stacked Omni-directional/Limited/Expanded/Expanded Stacked) 質量(g)約86(ケーブルを除く) 耐衝撃性1.8mからコンクリート面に自然落下し、正常動作 ケーブル長(m)約1.5(ストレートケーブル) 仕様PCS値:最大20000Lux(太陽光 / 蛍光灯)、読取深度:バーコードの環境に依存します(読取り幅:分解能/読取り深度 50〜55mm:0.050mm (2mil)/0〜10mm/68〜75mm:0.075mm (3mil)/0〜25mm/68〜80mm:0.100mm (4mil)/0〜30mm/68〜85mm:0.127mm (5mil)/0〜40mm/68〜90mm:0.260mm (10mil)/0〜50mm/68〜100mm:0.330mm (13mil)/0〜65mm/68〜110mm:0.390mm (15mil)/0〜75mm) オプション置台(HOL-CL)、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス) 規格CE, FCC センサーCCD 分解能0.050mm(2mil) @Code39、0.075mm(3mil) @Code128 光源赤色LED 635nm 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)75×56×151 有効読取幅(mm)68(タッチ時)〜110 電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途:SAPA05010JP) 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(mA)読込時:100以下、スタンバイ時:40以下 インジケータブザー / バイブレーション / 青色LED 入力電源(V)DC5±5% スキャンレート200スキャン/秒 湿度(%)0〜90(結露しないこと)
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
※パソコンなどRS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、アダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする