エフケイシステム
エフケイシステムの バーコードリーダー
エフケイシステムの 一次元バーコードリーダー
高性能一次元バーコードリーダー(RS232C)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
インターフェース
RS232C D-Sub9ピン(メス)
注文コード
60954278
品番
FK-800V-RW/HOL-CL/SAPA05010JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー
液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
FK-800V-RWとHOL-CLとSAPA05010JPのセット
インターフェース
RS232C D-Sub9ピン(メス)
対応コード
UPC-A/UPC-E/EAN-8/EAN-13/EAN-128/JAN-8/JAN-13/ISBN/Code-39/Code-39 Full-ASCII/Code-32/Code-93/Code-128/CODABAR/NW-7/Interleave 25/Industrial 25/Matrix 25/GS1 DataBar (Omni-directional/Truncated/Stacked/Stacked Omni-directional/Limited/Expanded/Expanded Stacked)
質量(g)
約86(ケーブルを除く)
耐衝撃性
1.8mからコンクリート面に自然落下し、正常動作
ケーブル長(m)
約1.5(ストレートケーブル)
仕様
PCS値:最大20000Lux(太陽光 / 蛍光灯)、読取深度:バーコードの環境に依存します(読取り幅:分解能/読取り深度 50〜55mm:0.050mm (2mil)/0〜10mm/68〜75mm:0.075mm (3mil)/0〜25mm/68〜80mm:0.100mm (4mil)/0〜30mm/68〜85mm:0.127mm (5mil)/0〜40mm/68〜90mm:0.260mm (10mil)/0〜50mm/68〜100mm:0.330mm (13mil)/0〜65mm/68〜110mm:0.390mm (15mil)/0〜75mm)
オプション
置台(HOL-CL)、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス)
規格
CE, FCC
センサー
CCD
分解能
0.050mm(2mil) @Code39、0.075mm(3mil) @Code128
光源
赤色LED 635nm
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
75×56×151
有効読取幅(mm)
68(タッチ時)〜110
電源供給
外部電源供給(ACアダプタ別途:SAPA05010JP)
動作温度(℃)
0〜50
保管温度(℃)
20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電流(mA)
読込時:100以下、スタンバイ時:40以下
インジケータ
ブザー / バイブレーション / 青色LED
入力電源(V)
DC5±5%
スキャンレート
200スキャン/秒
湿度(%)
0〜90(結露しないこと)
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
※パソコンなどRS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、アダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。