ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス) 注文コード60954305 品番DS-2300R-LG/SAPA05010JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はインターフェースなど12種類から選べます 他の種類を見る

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
DS-2300R-LGとSAPA05010JPのセット

インターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス) 読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H)×960(V) ピクセル 対応コード【一次元】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【二次元】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec 質量(g)116(ケーブルを除く) ライトグレー 耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し正常動作 ケーブル長(m)約1.8 仕様PCS値:25%、読取深度:バーコードの環境に依存します(CODE 39 4mil:35mm - 70mm 20mil:100mm - 260mm, UPC/EAN 13mil:60mm - 200mm, Data Matrix 7.5mil:30mm - 80mm 24mil:30mm - 220mm) オプションハンズフリースタンド(HOL-5300)、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス) 材質ABSプラスティック 規格CE, FC 温度(℃)動作時:-20 to 50 / 保管時:-40 to 70 本体寸法(mm)160(L)×86(W)×60(H) 対応2バイト文字:外部キーボードシミュレーターにより対応 光源エイミング 617nm(赤色LED)+エリアマーカ 6500K(白色LED) 消費電力(mA)読取り時:260 / スタンバイ時:90 電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途:SAPA05010JP) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)DC5±5% 読取角度(°)Roll:360, Pitch:±65, Yaw:±60 最小分解能1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil 湿度(%)動作時:10〜95 / 保管時:10〜85 ※結露なきこと
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
※パソコンなどRS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、アダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする