インターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス)読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H)×960(V) ピクセル対応コード【一次元】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【二次元】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec質量(g)116(ケーブルを除く)色ライトグレー耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し正常動作ケーブル長(m)約1.8仕様PCS値:25%、読取深度:バーコードの環境に依存します(CODE 39 4mil:35mm - 70mm 20mil:100mm - 260mm, UPC/EAN 13mil:60mm - 200mm, Data Matrix 7.5mil:30mm - 80mm 24mil:30mm - 220mm)オプションハンズフリースタンド(HOL-5300)、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス)材質ABSプラスティック規格CE, FC温度(℃)動作時:-20 to 50 / 保管時:-40 to 70本体寸法(mm)160(L)×86(W)×60(H)対応2バイト文字:外部キーボードシミュレーターにより対応光源エイミング 617nm(赤色LED)+エリアマーカ 6500K(白色LED)消費電力(mA)読取り時:260 / スタンバイ時:90電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途:SAPA05010JP)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC5±5%読取角度(°)Roll:360, Pitch:±65, Yaw:±60最小分解能1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil湿度(%)動作時:10~95 / 保管時:10~85 ※結露なきこと