定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インターフェースRS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス) 注文コード60954348 品番A-860SR(W)/HOL-860/SAPA05010JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はインターフェース・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
A-860SR(W)とHOL-860とSAPA05010JPのセット

インターフェースRS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス) 対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5、【2D】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR 質量(g)約250(ケーブルを含む) ホワイト 耐衝撃性1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作 ケーブル長(m)約1.9(ストレートケーブル) 仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上 オプションかさ上げ保護カバー(HOL-860)、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス) 材質ABSプラスチック 温度(℃)0〜50 本体寸法(mm)102(L)×82(W)×73.5(H)(ゴム足2mmを含む) 対応2バイト文字:内蔵キーボードシミュレーターにより対応 光源illumination:6500K LED 消費電力(mA)作動時:150/スタンバイ時:80 電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)DC5±5% 読取角度(°)0-120mm (Code128_10mil)、5-40mm(QR_15mil) ※PCS90% 最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil) 湿度(%)10〜90(結露しないこと)
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
※パソコンなどRS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、アダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする