曜日別特売
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357

A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357
A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954357

定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セットインターフェースRS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)注文コード60954357品番A-860SR(B)/HOL-860/SAPA05010JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
A-860SR(B)とHOL-860とSAPA05010JPのセット

インターフェースRS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5、【2D】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR質量(g)約250(ケーブルを含む)ブラック耐衝撃性1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作ケーブル長(m)約1.9(ストレートケーブル)仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上オプションかさ上げ保護カバー(HOL-860)、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス)材質ABSプラスチック温度(℃)0~50本体寸法(mm)102(L)×82(W)×73.5(H)(ゴム足2mmを含む)対応2バイト文字:内蔵キーボードシミュレーターにより対応光源illumination:6500K LED消費電力(mA)作動時:150/スタンバイ時:80電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC5±5%読取角度(°)0-120mm (Code128_10mil)、5-40mm(QR_15mil) ※PCS90%最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)湿度(%)10~90(結露しないこと)
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
※パソコンなどRS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、アダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする