村国
村国の 鋏
村国の 刈込鋏
木柄刈込鋏
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60954442
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
切断能力
約Φ8mmまで
用途
庭木・生垣のお手入れ
材質
(カヅラ)スチール
寸法(mm)
540×143×35
質量(g)
568
材質(柄部)
漂白楢
使用目的
お手入れ
切断対象
庭木、生垣
硬度HRC(刃部)
55
材質(刃)
S65MO