村国
村国の 鋏
村国の 刈込鋏
木柄刈込鋏
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60954451
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
切断能力
約Φ12mmまで
用途
庭木・生垣のお手入れ
材質
(カヅラ)スチール
寸法(mm)
675×192×38
質量(g)
758
材質(柄部)
漂白楢
使用目的
お手入れ
切断対象
庭木、生垣
硬度HRC(刃部)
55
材質(刃)
S65MO