桜井工業
桜井工業の 建物まわり
桜井工業の 屋根材
桜井工業の 屋根用部材
ステンレス煙突 直筒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60954454
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途
排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.3
直径(Φmm)
115
長さ(cm)
90