伸縮アルミ柄刈込鋏

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60954555 品番MS-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全長約665〜1000mmまで伸縮自在!
ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!
滑りにくいクッショングリップ
軽くて丈夫なアルミ柄

全長(mm)約665〜1000mmまで 刃長(mm)140 切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm 用途庭木・生垣のお手入れ 材質(カヅラ)PVC 寸法(mm)685×200×35 質量(g)926 材質(グリップ)PVC 使用目的お手入れ 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)HRC55 材質(刃)S65MO 柄長(m)約460〜800mmまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60954555
2024-02-23
用途:
自宅内の植栽の刈込
その他業種

想定比重すぎ。切れ味はいいかもしれませんが、作業中における重さの負担が気がかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする