ラチェット式太枝切鋏

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60954607 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます

全長(mm)460 刃長(mm)70 切断能力生木約Φ40mm(刃元) 仕様ミニ 寸法(mm)495×255×25 質量(g)775

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-04
用途:
剪定、伐採時の枝落とし作業
農・林・水産業

製品自体は良い物だと思います。
柄が短い物が欲しくて調子良かったです。
長さもいい感じです。
半年位?かなり使用しましたが刃の下側のギザギザの受け部分の樹脂が欠けてしまい使えなくなってしまいました。
樹脂部分だけ交換すれば修理できそうですが樹脂はリベット止めで修理も諦めました。
部品が売っていて色々と修理できれば◎

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
60954607
2018-09-19
用途:
庭や畑の樹木の枝木落とし
教育・研究機関

枝木の直径が1.5cmまでは楽にカットできますが、それ以上の太さになるとかなりの力を要します。もう一回り大きな切狭を購入すべきだったと後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする