曜日別特売
A102-3L マストガードA-102 アイテックス 60954626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マストガードA-102

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
内容量1着注文コード60954626品番A102-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地です。
とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。
耐水度は1000mm以上です。
SF生地で出来たツナギ服です。

用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなどサイズ3Lトラスコ品番819-2888種別つなぎ材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム質量(g)230タイプ使い捨てタイプ規格JIS規格股下(cm)82機能耐水性、スプレー防護JIS規格JIS T 8115タイプ5・6適合品適応身長(cm)170~185適応胸囲(cm)100~135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする