A102-L マストガードA-102 アイテックス つなぎ JIS規格 60954635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マストガードA-102

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード60954635 品番A102-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地です。
とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。
耐水度は1000mm以上です。
SF生地で出来たツナギ服です。

サイズL 用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど トラスコ品番819-2886 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム 質量(g)230 タイプ使い捨てタイプ 規格JIS規格 股下(cm)74 機能耐水性、スプレー防護 JIS規格JIS T 8115タイプ5・6適合品 適応身長(cm)160〜175 適応胸囲(cm)80〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする