緑園
緑園の のこぎり
緑園の のこぎり本体
緑園の 片刃鋸
折込鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60954686
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
折込
可
全長(mm)
約495
用途
太い枝や茎の剪定
厚さ(mm)
(グリップ)約17
質量(g)
132
呼び寸法(mm)
約210
刃厚(mm)
約0.7