※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XRG-A-102-L 放射線防護衣セット アイテックス 60954723 XRG-A-102-L 放射線防護衣セット アイテックス 60954723

放射線防護衣セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60954723 品番 XRG-A-102-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

マストガードA-102とX線防護衣のセットです。
マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。
マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。

サイズL 用途除染作業時 仕様マストガードA-102、X線防護衣 適合JIS T 8115適合品 トラスコ品番819-2892 セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。) 種別つなぎ 材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート 質量(kg)3.93 タイプ使い捨てタイプ 規格JIS規格 股下(cm)74 着丈(cm)58 適応身長(cm)160〜175 適応胸囲(cm)80〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする