色白
サイズM
用途除染作業時
仕様マストガードA-102、X線防護衣
適合JIS T 8115適合品
トラスコ品番819-2891
セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)
種別つなぎ
材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート
質量(kg)3.43
タイプ使い捨てタイプ
規格JIS規格
股下(cm)70
着丈(cm)53
適応身長(cm)155〜170
適応胸囲(cm)75〜105