※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイブル山内
エイブル山内の 防護服・保護服・特殊服
エイブル山内の 使い捨て防護服
マックスガード保護服
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
60954757
品番
2400-2L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高い通気性、かつ、優れた粉じん捕集効率があります。
撥水・撥油・帯電防止を施してあります。
安心の国産素材を使用しています。
サイズ
LL
用途
汚れやホコリの激しい現場、工場の清掃、メンテナンスなど
仕様
フード・袖・裾・ウエストゴム入り、ジッパーカバー付
トラスコ品番
819-2958
種別
つなぎ
材質
SMMS生地
質量(g)
190
タイプ
使い捨てタイプ
機能
通気性、粉じん対策
適応身長(cm)
165〜180
適応胸囲(cm)
85〜125
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。