※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロールボックス屋内

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 有効深さ(mm)143 注文コード60954872 品番CCG 1520-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,550
この商品は有効深さなど10種類から選べます 他の種類を見る

内蝶番式のスッキリしたデザインです。
扉開閉のためのスペースが少なく、壁際への設置が可能です。(最小10mm)
接地端子が手前側にありますので、機器収納後の接地配線が容易です。

材質スチール 基板寸法(mm)120×150 有効深さ(mm)143 保護等級IP4X 用途制御機器の収納に 仕様ラッチ錠、パッキン付 トラスコ品番820-2777 質量(kg)2.4 高さ(mm)150 奥行(mm)160 間口(mm)200 取付基板鉄製基板1.6mm/方眼目盛付
注意
※屋外でのご使用はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60954872 CCG 1520-16 23628352 CCG1520-16 コントロールキャビネット CCG 河村電器産業 コントロールキャビネット CCG 河村電器産業 1個 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする