河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
コントロールボックス屋内
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
有効深さ(mm)
103
注文コード
60954888
品番
CCG 2015-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
有効深さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内蝶番式のスッキリしたデザインです。
扉開閉のためのスペースが少なく、壁際への設置が可能です。(最小10mm)
接地端子が手前側にありますので、機器収納後の接地配線が容易です。
材質
スチール
基板寸法(mm)
170×100
有効深さ(mm)
103
保護等級
IP4X
用途
制御機器の収納に
仕様
ラッチ錠、パッキン付
トラスコ品番
820-2775
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
200
奥行(mm)
120
間口(mm)
150
取付基板
鉄製基板1.6mm/方眼目盛付
注意
※屋外でのご使用はできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60954888
CCG 2015-12
23627932
CCG2015-12
コントロールキャビネット CCG
河村電器産業
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました