※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロールボックス屋内

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60954897 品番 CCG 2020-12
参考基準価格(税別)¥7,630 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

内蝶番式のスッキリしたデザインです。
扉開閉のためのスペースが少なく、壁際への設置が可能です。(最小10mm)
接地端子が手前側にありますので、機器収納後の接地配線が容易です。

材質スチール 基板寸法(mm)170×150 有効深さ(mm)103 保護等級IP4X 用途制御機器の収納に 仕様ラッチ錠、パッキン付 トラスコ品番820-2776 質量(kg)2 高さ(mm)200 奥行(mm)120 間口(mm)200 取付基板鉄製基板1.6mm/方眼目盛付
注意
※屋外でのご使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする