村国
村国の 盆栽関連
村国の 道具
ステンレス盆栽用移植ゴテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60954975
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
盆栽のお手入れ
寸法(mm)
290×50×20
材質(本体)
18-0ステンレス
質量(g)
62
硬度
80 Bスケール