※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの ケーブル収納・配線
SapiSelcoの ケーブル整理用品
SapiSelcoの ケーブルクランプ
ケーブルタイ固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60955055
品番
SUF.3.401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途
ケーブルタイの固定
仕様
プラグと固定具セットにて使用
トラスコ品番
819-0230
寸法(mm)
8、深さ:40
色
黒
質量(g)
147
適合バンド幅(mm)
〜9
注意
※スクリューとヘッドは必ずセットでご使用ください。