SapiSelco
SapiSelcoの ケーブル収納・配線
SapiSelcoの ケーブル整理用品
SapiSelcoの ケーブルクランプ
ケーブルタイ固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60955064
品番
SUP.3.402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルタイの固定
トラスコ品番
819-0235
色
黒
質量(g)
109
適合結束タイ(mm)
〜9
注意
※スクリューとヘッドは必ずセットでご使用ください。