園芸フィルター用 替アミ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60955072 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
材質アミ部:鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)2×185×185 質量(g)38 種別中目 目合い約2.5mm×2.5mm 用途土ふるいに 仕様Φ21中目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60955115
2026-01-19
用途:
家庭菜園
製造業

プランターの土のリフレッシュに使います。以前から使っていたものが壊れたので購入しました。

対象商品:
60955081
2020-12-12
用途:
園芸用土のふるい

元のものより針金が細いようなので耐久性が心配です。

対象商品:
60955264
2019-09-11
用途:
庭土の選別
建設業・工事業

メッシュの材質が亜鉛引きだけでなく、ステンレスも選べるようにしてほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
60955106
2018-05-14
用途:
砂を細かくする。

低価格のかいもので 申し訳ないほど、梱包が とても しっかりしていて、気持ちが良いです。

対象商品:
60955115
2020-06-08
用途:
植物の根を除去
不動産業

枠にぴったりで使いやすいが,網の交換がしにくい。作業性から,どちらを選ぶかを決めた方通い。

対象商品:
60955106
2018-04-13
用途:
家庭菜園の土作りに

安価でサイズがピッタリに土石のフルイ用に入手しました。

対象商品:
60955246
2016-09-09
用途:
替え網
自動車・二輪車・自転車関連業

この園芸フィルター用替えアミは非常に使いやすいです。

対象商品:
60955246
2013-09-26
用途:
土のふるい作業に使用

30pサイズとあるので購入したが、市販のサイズより小さいので合わない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
寸法の登録をしておりますので、ご購入時、確認いただければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする