SapiSelco
SapiSelcoの ケーブル収納・配線
SapiSelcoの ケーブル整理用品
SapiSelcoの ケーブルクランプ
ケーブルタイ固定具 プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
60955073
品番
ALF.2.401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途
ケーブルタイの固定
仕様
プラグと固定具セットにて使用
トラスコ品番
819-0227
寸法(mm)
8、深さ:40
色
白
質量(g)
142
穴径(Φmm)
10.3
注意
※スクリューとヘッドは必ずセットでご使用ください。