※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの ケーブル収納・配線
SapiSelcoの ケーブル整理用品
SapiSelcoの ケーブルクランプ
ケーブルタイ固定具 プラグ 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
60955082
品番
ALF.3.401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途
ケーブルタイの固定
仕様
プラグと固定具セットにて使用
トラスコ品番
819-0228
寸法(mm)
8、深さ:40
色
黒
質量(g)
142
穴径(Φmm)
10.3
注意
※スクリューとヘッドは必ずセットでご使用ください。