コーニング
コーニングの LAN製品
コーニングの モジュラージャック
Cat5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60955134
品番
VOL-SMB-2TK5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
マグネット付で設置が容易です。
種類
カテゴリー5e、2ポート
トラスコ品番
787-6785
質量(g)
67
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
77.5×100×24
用途
事務所内の情報コンセントとして
セット内容
RJ45モジュラージャックと2ポート露出型アウトレットのセット