RANBO
RANBOの 防鳥・防獣用品
RANBOの 音追い
クリップ式山歩き鈴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60955185
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
安全ピン付
用途
安全な山歩きに。
材質
鈴、クリップ/鉄
幅(mm)
35
高さ(mm)
26
質量(g)
50
アズワン品番
64-4077-86