曜日別特売
- ステンレスふるい 園芸フィルター TAKAGI(高儀) 60955212

ステンレスふるい 園芸フィルター

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット目合い細目 約1.5mm×約1.5mm
中目 約2.5mm×2.5mm
荒目 約6mm×6mm
仕様Φ21注文コード60955212品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

本体部分が錆びにくいステンレス製です。

用途
土ふるいに
目合い
細目 約1.5mm×約1.5mm
中目 約2.5mm×2.5mm
荒目 約6mm×6mm
材質
本体:ステンレス鋼
アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
仕様Φ21寸法(mm)70×205×205質量(g)274セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
注意
※アミ部分はステンレスではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 米の選別。
神戸竹一企画

米の選別に購入致しました、商品は確かな物ですが今回の作業にはあまり役に立ちませんでした。

2025-09-26
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

網がすぐに外れてとてもふべんでした。網がきちっとロックされるとありがたいです。

対象商品 : 60955221
2025-04-11
用途: パミスの根取りに使用
農・林・水産業

注文時に網が3枚セットになっているので使わないあみがもったいない。網の目が選択して注文できるといい。

対象商品 : 60955237
2021-10-03
用途: 趣味の園芸用
サービス業

ステンレスで安価なので購入してみました。
網をセットするのにちょっとコツが必要です。
キチンとセットされていないと簡単に外れてしまいます。
全体的にチャチな感じはしますが、まぁ趣味の範囲で使用するには手頃な商品かな、と思います。

対象商品 : 60955212
2021-09-13
用途: 園芸
その他業種

振るいの網が枠から外れ易く、非常に使いにくい。
他メーカーでも、似たような商品はあるので、これから購入を検討している方は其方を購入される方が良いかも知れません。
お勧めはしません。

3が参考にしています
対象商品 : 60955221
2021-05-31
用途: 振るい作業
スーパーヘアー 切りっTサービス業

百円のふるいの網が破れたので今回購入。
今回の作業ではセメントのゴミを分別したかったのですが大きさは良いのですがもう少し細めの網が良かったです。

対象商品 : 60955221
2020-04-30
用途: 草むしりの際に 土までとりすぎたので
その他業種

ふるいにかけて よぶんな土をおとすために買いました。(そのまま土がついたまま捨てると ごみ袋が重くなるため)
お安く買えました。→相場はよくしらないのですが(笑)

2020-05-12
用途: 園芸用
その他業種

付属の網を本体にセットする際、説明書通りに押したところ、網が枠から外れてしまいました。外れた所を見ると、網がほんの少しだけ枠に付いている程度でした。本体の輪っかには問題ありませんが、網は改善していただきたいです。

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする